Příklepová vrtací korunka SDS Max 50x100mm 2 ks.

Artiklové číslo: 4932430732
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932430732
EAN / GTIN 4002395383931
Číslo výrobce 4932430732
L-číslo L00800 4129
Výrobce Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nevhodné pro rotační kladiva 10 kg
  • Vyrobeno v Německu
  • Není vhodné pro vrtání do železobetonu.

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max TCT2 50 x 100 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku