DEG 125 Odsávací kryt pro úhlové brusky

Artiklové číslo: 4932430468
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430468
EAN / GTIN 4002395381296
Číslo výrobce 4932430468
L-číslo L00850 36

Popis

Popis:

  • FIXTEC: Výměna kotouče během několika sekund, bez nutnosti použití nářadí
  • 12 sekund pro kompletní výměnu kotouče
  • Tenký pouze 8 mm, umožňuje větší aplikační plochu kotouče
  • Vhodný pro všechny úhlové brusky se standardním nástavcem M14 až do Ø 150 mm
  • S integrovanými otvory pro standardní upínací klíče pro případ, že matici již nelze povolit ručně

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 195
  • Hmotnost [kg]: 1
  • Délka [mm]: 235
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DEG125

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku