DEC 125 Odsávací kryt pro úhlové brusky na řezný prach

Artiklové číslo: 4932430467
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
Katalogové číslo 4932430467
EAN / GTIN 4002395381289
Číslo výrobce 4932430467
L-číslo L00850 100

Popis

Popis:

  • FIXTEC: Výměna kotouče během několika sekund, bez nutnosti použití nářadí
  • 12 sekund pro kompletní výměnu kotouče
  • Tenký pouze 8 mm, umožňuje větší aplikační plochu kotouče
  • Vhodný pro všechny úhlové brusky se standardním nástavcem M14 až do Ø 150 mm
  • S integrovanými otvory pro standardní upínací klíče pro případ, že matici již nelze povolit ručně

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 195
  • Hmotnost [kg]: 1
  • Délka [mm]: 235
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DEC125

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku