Vrták do kamene SDS+ MX4 6,5x215mm-50ks

Artiklové číslo: 4932430463
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430463
EAN / GTIN 4002395381241
Číslo výrobce 4932430463

Popis

Popis:

  • Symetrická geometrie břitu 4 x 90° zaručuje kruhové otvory pro optimální instalaci hmoždinek
  • 4šroubovicová geometrie s velkoobjemovou šroubovicí pro optimální transport vrtného prachu
  • Středový hrot pro snadné a přesné vrtání
  • Svařovaný, jednodílný karbidový prvek o Ø 5-10 mm
  • Výsledný větší spirálový vstupní kanál zajišťuje rychlejší postup vrtání
  • Více karbidu pro delší životnost, zejména vrtacího hrotu
  • 4 lámací hroty pro vyšší rychlost vrtání
  • Zvětšené zkosení výztuže pro delší životnost v případě zásahů výztuže
  • Nový, zúžený spirálový hřbet
  • Úzký spirálový hřbet za vrtacím hrotem pro rychlý transport prachu z vrtáku, vyšší rychlost vrtání a nižší tření
  • Široká spirála směrem dozadu k vrtací stopce pro vyšší stabilitu a nižší riziko zlomení
  • Až o 20 % více vyvrtaných otvorů na jedno nabití baterie ve srovnání se standardním čtyřbřitým vrtákem do betonu
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 150
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: SDS-Plus MX4 6,5 x 215 - 50 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku