List pro přímočarou pilu.75x4/T144D-100ks

Artiklové číslo: 4932430461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430461
EAN / GTIN 4002395381227
Číslo výrobce 4932430461
L-číslo L00800 2346

Popis

Popis:

  • Ostré a agresivní zuby jsou ideální pro rychlé řezy do dřeva

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: <50
  • Obsah balení: 100
  • Varianta výrobku: 75 x 4 mm T 144 D - 100 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 50

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku