• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Leštící kotouč Lambw HL 135mm-1ks

Artiklové číslo: 4932430395
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430395
EAN / GTIN 4002395380565
Číslo výrobce 4932430395
L-číslo L00800 153
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Příslušenství k leštičkám - Bateriová mini leštička

Charakteristika:

  • Šířka [mm]: 135
  • Hmotnost [kg]: 0,050
  • Délka [mm]: 135
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: LPD 135 mm - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku