Vrták do kovu HSS-G dlouhý DIN 340, 13,0 x 205 mm,

Artiklové číslo: 4932430344
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS-G
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 13 mm
Řezný materiál HSS-G
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430344
EAN / GTIN 4002395380053
Číslo výrobce 4932430344
L-číslo L00800 4618

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní spirálový vrták z oceli HSS
  • Příčné broušení podle DIN 1412 C
  • Řezání pravou rukou
  • Úhel 135° pro snadné centrování
  • Použití: Velmi vhodné pro hluboké otvory
  • Pro vrtání do oceli, litiny, legované a nelegované oceli do pevnosti v tahu 900 N/mm²
  • Vhodné také pro dřevo a plast

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 134
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: HSSGL 13.00 x 205 - 5 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku