Kufr na děrovky + trny-4ks

Artiklové číslo: 4932430327
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Děrovka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932430327
    EAN / GTIN 4002395379880
    Číslo výrobce 4932430327
    L-číslo L00800 3752

    Popis

    Popis:

    • Špičková technologie řezání pro bezkonkurenční životnost nástroje
    • Geometrie zubů - Variabilní ozubení Vario 4 - 6 TPI s pozitivním úhlem zubů 10°: - Rychlejší a agresivnější řezy
    • - Nižší produkce tepla pro delší životnost zubů
    • - Větší hloubka zubů pro lepší úběr materiálu
    • - Speciálně tvarované zuby omezují zasekávání v tenkých materiálech
    • - Nastavená rozteč zubů snižuje tření
    • - Díky agresivnímu ozubení a dobrému úběru materiálu je zapotřebí menšího přítlaku
    • Materiál zubu - Vysoce kvalitní slitina HSS s 8% obsahem kobaltu pro nejlepší životnost nástroje i v kovu
    • - Bimetalová konstrukce - elektronicky navařené HSS ozubení na speciálním ocelovém tělese pro optimální kvalitu řezu a dlouhou životnost nástroje
    • Zuby jsou vakuově kalené na tvrdost 65 HRC při teplotě 600° pro dlouhou životnost nástroje
    • - Díky vysoké odolnosti proti opotřebení vysoce kvalitní slitiny HSS jsou děrovací pily ideální pro náročné práce, např
    • pro řezy v nerezové oceli, kyselinovzdorné
    • Tělo děrovací pily - ocelové tělo o tloušťce 1,27 mm je velmi stabilní a zároveň přirozeně pružné
    • - Efektivní hloubka řezu 41 mm
    • Silná ocelová záda - Silná ocelová záda zajišťují vysokou stabilitu a méně vibrací
    • - 4 otvory pro kolíky pro snadné zajištění adaptéru
    • - Přesně vyrobený kruhový hřbet pro optimální soustřednost, což je důležité zejména pro pily na díry s větším průměrem
    • Jedinečné prohlubně usnadňují vyjmutí vrtacího jádra
    • Použití: - Nejmodernější výrobní postupy zajišťují přesnou soustřednost, takže pily na díry lze používat v ručním nářadí i ve stacionárních zařízeních
    • Tato vysoce kvalitní řada pil na díry je dokonalým řešením pro řezání: - Ocel do 1000 N/mm2 pevnosti v tahu - Nerezová a kyselinovzdorná ocel - Neželezné kovy - Litina - Hliník - Dřevo - MDF desky - Sádrokarton - Sendvičové materiály - Plast

    Charakteristika:

    • Plastový kufřík
    • Obsah dodávky: Adaptér se středicím vrtákem pro děrovací pily ⌀ 14 - 30 mm (obj. č. 49567010). Adaptér se středicím vrtákem pro děrovací pily ⌀ 32 - 152 mm (č. výr. 49569100). 2 x středicí vrták, šestihranný klíč 1/8˝ (obj. č. 49960060).
    • Varianta produktu: Děrovací pila BMC - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku