Lisovací čelist J12-U18, jmenovitá šířka U18 pro lisovací nástroj 12 V

Artiklové číslo: 4932430295
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
Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430295
EAN / GTIN 4002395379569
Číslo výrobce 4932430295
L-číslo L00800 4524

Popis

Popis:

  • Krimpovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality krimpování a odolnosti v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s krimpovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ poskytují řešení pro krimpování trubek do 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisované spoje u všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J12 - U18 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku