Lisovací čelist J18-U14, jmenovitá šířka U14 pro 18 V lisovací nástroj

Artiklové číslo: 4932430292
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
Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430292
EAN / GTIN 4002395379538
Číslo výrobce 4932430292
L-číslo L00800 4678

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J18 - U14 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku