Lisovací čelist J12-TH14, jmenovitá šířka TH14 pro lisovací nástroj 12 V

Artiklové číslo: 4932430274
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
    Druh produktu Čelisti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932430274
    EAN / GTIN 4002395379354
    Číslo výrobce 4932430274

    Popis

    Popis:

    • Lisovací čelisti M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ jsou vyráběny s ohledem na nejvyšší standardy kvality a trvanlivosti lisů v oboru
    • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12™ a M18™ FORCE LOGIC™ umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
    • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek šroubení

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Čelist J12 - TH14 - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku