LISOVACÍ ČELIST J12-M18 F. 12V pro LISOVACÍ NÁSTROJ

Artiklové číslo: 4932430247
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
    Druh produktu Čelisti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932430247
    EAN / GTIN 4002395379088
    Číslo výrobce 4932430247

    Popis

    Popis:

    • Lisovací čelisti M12 a M18 FORCE LOGIC jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a odolnosti lisů v oboru
    • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12 a M18 FORCE LOGIC umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
    • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek kování...

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Čelist J12 - M18 - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku