LISOVACÍ ČELIST J18-M15 F. 18V pro LISOVACÍ NÁSTROJ

Artiklové číslo: 4932430246
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
    Druh produktu Čelisti

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932430246
    EAN / GTIN 4002395379071
    Číslo výrobce 4932430246
    L-číslo L00820 317

    Popis

    Popis:

    • Lisovací čelisti M12 a M18 FORCE LOGIC jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a odolnosti lisů v oboru
    • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12 a M18 FORCE LOGIC umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
    • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek kování...

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: Čelist J18 - M15 - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku