LISOVACÍ ČELIST J12-M12 F. 12V pro LISOVACÍ NÁSTROJ

Artiklové číslo: 4932430243
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430243
EAN / GTIN 4002395379040
Číslo výrobce 4932430243
L-číslo L00800 1830

Popis

Popis:

  • Lisovací čelisti M12 a M18 FORCE LOGIC jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a odolnosti lisů v oboru
  • Tyto čelisti jsou navrženy pro snadné otevírání jedním palcem a při použití s lisovacími nástroji M12 a M18 FORCE LOGIC umožňují lisování trubek do průměru 108 mm jednou rukou
  • Lisovací čelisti zajišťují vysoce kvalitní lisovací spoje všech běžných značek kování...

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Čelist J12 - M12 - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku