Lewisův vrták do dřeva 6x460mm-1ks

Artiklové číslo: 4932430176
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do dřevo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932430176
    EAN / GTIN 4002395378371
    Číslo výrobce 4932430176
    L-číslo L00840 21

    Popis

    Popis:

    • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných trámů, trámů, podlahových desek, dřevotřísky a překližky
    • Šroubovice Lewis pro rychlý odvod třísek
    • S šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 385
    • Průměr nástrčné hlavice: 6,5
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: AD 6 x 460 - 1 ks
    • Nástrčná hlavice: 6,5 mm Hex

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku