WB1 úhlový nástavec s 10 bity 10ks

Artiklové číslo: 4932430174
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubovací nástavec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430174
EAN / GTIN 4002395378357
Číslo výrobce 4932430174
L-číslo L01780 28

Popis

Popis:

  • Úhlový šroubovací nástavec s 10 šroubovacími bity 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 ks) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
  • Rozměr rohu pouze 30 mm, ideální pro těžko přístupná místa
  • Hodí se pro všechny stroje díky šestihrannému nástavci 1/4″
  • Magnetický šestihran 1/4″
  • Páku lze nastavit o 360° pro optimální práci

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku