Unašeč pro vrtací korunky šestihran 11x90mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399968
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399968
EAN / GTIN 4002395366279
Číslo výrobce 4932399968
L-číslo L00800 1306

Popis

Popis:

  • Jak stopky SDS-Plus, tak šestihranné stopky obsahují šestihranný klíč a vyžadují přídavný středicí vrták

Charakteristika:

  • Průměr nástrčné hlavice: 11
  • Délka [mm]: 90
  • Obsah balení: 2
  • Varianta výrobku: SDS-Plus TCT Arbor 90 mm - 1 ks
  • Nástrčná hlavice: 11 mm Hex

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku