Diamantový kotouč AUDD 125mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399824
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399824
EAN / GTIN 4002395364794
Číslo výrobce 4932399824
L-číslo L00800 265

Popis

Popis:

  • AUDD je obzvláště vhodný pro tvrdé až měkké/abrazivní materiály, nejlepších pracovních výsledků se dosahuje v normálně ztvrdlém betonu a obecných stavebních materiálech

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr kola: 125
  • Max. šířka řezu: 2. 6
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AUDD 125 mm - 1 ks
  • Velikost kola , průměr kotouče: 125
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Šířka řezu [mm]: 2,6

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku