Diamantový kotouč HUDD 125mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399820
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932399820
    EAN / GTIN 4002395364756
    Číslo výrobce 4932399820

    Popis

    Popis:

    • Rychlé, stabilní, nízké vibrace
    • Univerzální použití v širokém spektru materiálů
    • Rozlišené na 2 různé oblasti použití
    • 10 mm vysoké segmenty pro dlouhou životnost
    • Laserově svařené segmenty pro 100% bezpečnost uživatele
    • Nízké vibrace
    • Oblasti použití: Diamantové řezné kotouče Speedcross lze použít univerzálně
    • Diamantový řezný kotouč Speedcross HUDD dosahuje nejlepších pracovních výsledků ve velmi tvrdých až středně tvrdých materiálech
    • Čím tvrdší je materiál, tím lepší je řezný výkon
    • Diamantový řezný kotouč AUDD je vhodný zejména pro tvrdé až měkké/abrazivní materiály
    • AUDD dosahuje nejlepšího řezného výkonu v normálně tvrdém betonu nebo v běžných stavebních materiálech

    Charakteristika:

    • Průměr otvoru [mm]: 22,23
    • Průměr kola: 125
    • Průměr kola: 125
    • Max. šířka řezu: 2. 6
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: HUDD 125 mm - 1 ks
    • Velikost kola , průměr kotouče: 125
    • Průměr kotouče [mm]: 125
    • Šířka řezu [mm]: 2,6

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku