Diamantová vrtací korunka WCHP 62X500MM 1 1/4″″

Artiklové číslo: 4932399708
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
    Druh produktu Korunkový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932399708
    EAN / GTIN 4002395363599
    Číslo výrobce 4932399708
    L-číslo L00800 439

    Popis

    Popis:

    • Standardní zásuvka 1 1/4 UNC
    • S vyrytými rozměry a označením typu
    • Segmenty svařené laserem pro vysokou odolnost proti zlomení
    • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
    • Unikátní TURBO segmenty: předbroušené segmenty fr rychlý posuv vrtáku
    • Jedna vnější a dvě vnitřní drážky pro optimální chlazení a rychlejší úběr materiálu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 450
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: WCHP 62 mm 1 ¼″ UNC - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku