Diamantová vrtací korunka WCHP 52X500MM 1 1/4″″

Artiklové číslo: 4932399707
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399707
EAN / GTIN 4002395363582
Číslo výrobce 4932399707
L-číslo L00800 438

Popis

Popis:

  • Standardní zásuvka 1 1/4 UNC
  • S vyrytými rozměry a označením typu
  • Segmenty svařené laserem pro vysokou odolnost proti zlomení
  • Segmenty vysoké 10 mm pro dlouhou životnost
  • Unikátní TURBO segmenty: předbroušené segmenty fr rychlý posuv vrtáku
  • Jedna vnější a dvě vnitřní drážky pro optimální chlazení a rychlejší úběr materiálu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 450
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: WCHP 52 mm 1 ¼″ UNC - 1 ks

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku