Sada bitů PZ2 25mm-25ks

Artiklové číslo: 4932399590
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399590
EAN / GTIN 4002395362400
Číslo výrobce 4932399590
L-číslo L01850 413

Popis

Popis:

  • Za studena tvarované bity pro přesné uchycení a menší opotřebení
  • Hrot bitu je kalen speciálním procesem při teplotě až 870 °C
  • Tímto způsobem vzniká bit kalený na 60 HRC s mimořádně odolným hrotem
  • Tělo bitu je vyrobeno z vysoce kvalitní oceli S2
  • Všechny bity jsou pro snadnou identifikaci označeny laserem s logem Milwaukee™ a typem bitu

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 25
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: PZ 2 x 25 mm - 25 ks
  • Standardní výbava: SE 2500, SE 4000, BEST 9,6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku