Diamantový kotouč DHTS 230mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399550
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399550
EAN / GTIN 4002395361977
Číslo výrobce 4932399550
L-číslo L00800 2135

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní, extra tenký turbo diamantový řezný kotouč pro rychlé, přesné a čisté řezy v tenkých materiálech, jako je žula, mramorové desky a dlaždice (porcelán, gres a keramické obklady)
  • Díky své vysoké kvalitě může být použit i ve většině stavebních materiálů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 230
  • Průměr kotouče: 230
  • Max. šířka řezu: 1. 9
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DHTS 230 mm - 1 ks
  • Rozměr kola , průměr kola: 230
  • Průměr kola [mm]: 230
  • Šířka řezu [mm]: 1,9

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku