Diamantový kotouč DUH 125mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399540
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399540
EAN / GTIN 4002395361878
Číslo výrobce 4932399540
L-číslo L00800 1308

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní diamantové řezné kotouče s laserem svařovanými segmenty a vynikajícími řeznými vlastnostmi v tvrdých materiálech, jako je beton, dlažební kostky a zdicí bloky

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr kotouče: 125
  • Obsah: Vysoce kvalitní diamantový řezný kotouč s laserem svařovanými segmenty a vynikajícími řeznými vlastnostmi v tvrdých materiálech, jako je beton, dlažba a zdivo.
  • Max. šířka řezu: 2,3
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DUH 125 mm - 1 ks
  • Velikost kotouče , průměr kotouče: 125
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Šířka řezu [mm]: 2,3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku