Diamantový kotouč DUT 125mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399527
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399527
EAN / GTIN 4002395361748
Číslo výrobce 4932399527
L-číslo Z0E074 304

Popis

Popis:

  • Turbo diamantový řezný kotouč s uzavřeným ostřím pro univerzální použití
  • Pro čisté řezy bez otřepů do široké škály stavebních materiálů

Charakteristika:

  • Průměr otvoru [mm]: 22,23
  • Průměr kotouče: 125
  • Průměr kola: 125
  • Max. šířka řezu: 2. 3
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DUT 125 mm - 1 ks
  • Rozměr kotouče , průměr kotouče: 125
  • Průměr kotouče [mm]: 125
  • Šířka řezu [mm]: 2,3

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku