List pro přímočarou pilu B. 105x1/T318A-5ks

Artiklové číslo: 4932399307
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka listu 105 mm
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399307
EAN / GTIN 4002395359219
Číslo výrobce 4932399307
L-číslo L00800 1324

Popis

Popis:

  • Pilový kotouč 4932274652 je díky malé rozteči zubů 0,7 mm vhodný zejména pro řezy v tenkém plechu
  • Pro toto speciální použití doporučujeme bimetalové pilové kotouče ve spojení s chladicím mazivem, které prodlouží životnost kotouče
  • Díky tomu je životnost dvakrát delší než u nekovových nožů

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1 - 4
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: 105 x 1 mm T 318 A - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 4

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku