SDS+ TCT vrtací korunky 68mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399296
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Středicí vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399296
EAN / GTIN 4002395359103
Číslo výrobce 4932399296

Popis

Popis:

  • Obsah dodávky: vrták odolný proti příklepu, montážní hřídel SDS-Plus 105 mm, středicí vrták Ø 8 x 120 mm a šestihranný klíč

Charakteristika:

  • Sada jádrových fréz SDS-Plus TCT 68 mm - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku