SDS Max prodloužení. 320mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399242
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399242
EAN / GTIN 4002395358533
Číslo výrobce 4932399242
L-číslo L00800 1338

Popis

Popis:

  • Inovativní, patentovaný a univerzálně použitelný prodlužovací systém DrillConnect od společnosti Milwaukee™ je dokonalým řešením pro maximální variabilitu při vrtání velkých průměrů
  • DrillConnect je spojení mezi strojem (do 8 kg) a pracovním nástrojem (vrtákem, vrtákem atd.)
  • Vhodné pro všechny nástroje SDS-Max, např
  • vrtáky, frézy a vrtáky
  • Univerzální: Nástavce jsou k dispozici v různých délkách v nádobách SDS-Max a 19 mm K-Hex
  • Úspora nákladů: V závislosti na použití potřebují profesionální uživatelé dlouhé a krátké vrtáky, některé se stejným průměrem
  • Díky systému Drill Connect lze snížit počet potřebných vrtáků
  • Uživatel nyní potřebuje pouze jednu délku vrtáku, kterou může v případě potřeby prodloužit pomocí systému Drill Connect
  • To znamená, že pro každý typ a průměr nástroje je zapotřebí pouze jeden standardní vrták a lze ušetřit až 30 % nákladů
  • 100% výkon: Adaptér Drill Connect umožňuje rychlé a bezpečné spojení mezi strojem a nástrojem
  • Díky úplnému přenosu energie na vrtací hrot nedochází ke ztrátám energie
  • Nízká hmotnost: Kombinace krátkého nástroje s 18mm nástavcem snižuje celkovou hmotnost až o 15 % ve srovnání s dlouhým vrtákem
  • Doporučujeme pravidelně čistit a mazat adaptér Drill Connect (mazivo Milwaukee™ 4932352273)
  • Drill Connect je vhodný pro vrtání s velkými průměry od 32 mm a s příklepovými vrtačkami do 8 kg
  • Vhodný pro vrtání s velkými průměry od 32 mm
  • Vhodný pro použití s příklepovými vrtačkami do 8 kg

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 320
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Prodloužení SDS-Max - SDS-Max 320 mm - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku