Vrták do kamene SDS+ 10X210MM (50) MS2 SNP

Artiklové číslo: 4932399184
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399184
EAN / GTIN 4002395357918
Číslo výrobce 4932399184
L-číslo L00800 4526

Popis

Popis:

  • Středicí hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhu
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek při zásahu výztuže a snižuje zasekávání při zásahu výztuže
  • Konická spirálová zadní strana
  • Spirálovitý hřbet se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, čímž se snižuje tření a zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála se zesíleným jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 150
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 10 x 210 - 50 ks
  • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku