Vrták do kamene SDS+ 8X210MM (50) MS2 SNP

Artiklové číslo: 4932399183
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932399183
    EAN / GTIN 4002395357901
    Číslo výrobce 4932399183
    L-číslo L00800 4660

    Popis

    Popis:

    • Středicí hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhu
    • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek při zásahu výztuže a snižuje zasekávání při zásahu výztuže
    • Konická spirálová zadní strana
    • Spirálovitý hřbet se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, čímž se snižuje tření a zvyšuje rychlost vrtání
    • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
    • Spirála se zesíleným jádrem (KVS)
    • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
    • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
    • Vyrobeno v Německu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 150
    • Obsah balení: 50
    • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 8 x 210 - 50 ks
    • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku