Vrták do kamene SDS+ 7X160MM (50) MS2 SNP

Artiklové číslo: 4932399181
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
7 mm
Stopka SDS Plus
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399181
EAN / GTIN 4002395357888
Číslo výrobce 4932399181
L-číslo L00800 4566

Popis

Popis:

  • Power Breaker: 3 speciální agresivní předsunuté zuby Power Breaker vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % RYCHLEJŠÍ
  • Středicí hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhu
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek při zásahu výztuže a snižuje zasekávání při zásahu výztuže
  • Konická spirálová zadní strana
  • Spirálovitý hřbet se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, čímž se snižuje tření a zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála se zesíleným jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 110
  • Obsah balení: 50
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 7 x 160 - 50 ks
  • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku