Tvrdokovový víceúčelový vrták SDS+ M2 4x160mm-1ks

Artiklové číslo: 4932399143
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932399143
EAN / GTIN 4002395357505
Číslo výrobce 4932399143
L-číslo L00860 84

Popis

Popis:

  • Breaker Points: 3 speciální agresivní předsunuté zuby Breaker Points vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
  • Až o 25 % RYCHLEJŠÍ
  • Středový hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhání
  • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahů výztuže a snižuje zasekávání
  • Konický spirálový hřbet: spirálový hřbet se směrem k hrotu vrtáku zužuje, snižuje tření a tím zvyšuje rychlost vrtání
  • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
  • Spirála se zesíleným jádrem (KVS)
  • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
  • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie úderu se lépe přenáší na vrtací hrot a zvyšuje se odolnost proti zlomení
  • Vyrobeno v Německu
  • RYCHLEJŠÍ: Nový agresivní vrtací hrot se 3 předsunutými zuby s lámacími body a zúženým hřbetem spirály minimalizuje tření a zajišťuje rychlý postup vrtání
  • RYCHLEJŠÍ: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují vyšší přenos energie, nižší vibrace a nižší riziko zlomení

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 4 x 160 - 1 ks
  • Standardní vybavení: PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500, PN 3500 X, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, PN 18 X

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku