List pro přímočarou pilu B. 75x4/T144D-25ks

Artiklové číslo: 4932373487
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka listu 75 mm
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932373487
EAN / GTIN 4002395349272
Číslo výrobce 4932373487
L-číslo L00800 1753

Popis

Popis:

  • Ostré a agresivní zuby jsou ideální pro rychlé řezy do dřeva

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu ve dřevě [mm]: < 50
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: 75 x 4 mm T 144 D - 25 ks
  • Hloubka řezu (ve dřevě): 50

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku