Lewisův vrták do dřeva, 32 x 460 mm

Artiklové číslo: 4932373374
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do dřevo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932373374
    EAN / GTIN 4002395348596
    Číslo výrobce 4932373374
    L-číslo L00800 2447

    Popis

    Popis:

    • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných dřev, trámů, podlahových desek, lisovaných desek a překližek
    • Lewisova šroubovice pro rychlé odstraňování třísek
    • Se šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle vrtačky

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 385
    • Průměr nástrčné hlavice: 11
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: AD 32 x 460 - 1 ks
    • Nástrčná hlavice: 11 mm Hex
    • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku