Vrták do kovu HSS-Co D338 2,5 mm-10 ks

Artiklové číslo: 4932373335
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
  • Řezný materiál: HSS
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
Jmenovitý ⌀ DC 2,5 mm
Řezný materiál HSS
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932373335
EAN / GTIN 4002395349807
Číslo výrobce 4932373335
L-číslo L00800 2307

Popis

Popis:

  • Vrták do kovu z masivní, extrémně žáruvzdorné kobaltové legované oceli (5 % kobaltu) broušené podle DIN 338
  • Povrch leštěný
  • Vhodný pro vrtání do vysoce legované oceli a kovů s pevností v tahu 1000 N/mm2, jako je kyselinovzdorná a žáruvzdorná ocel
  • jako jsou kyselinovzdorné a žáruvzdorné oceli a nerezová ocel
  • Vrtací hrot QUAD EDGE®: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 břitů: 135° křížový řez pro snadnější středění, není nutné středicí razidlo
  • 4 břity vytvářejí menší třísky, čímž se snižuje tvorba tepla a prodlužuje životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a snížení tvorby tepla
  • Zesílené vrtací jádro: inovativní jádro se směrem ke stopce zužuje a zesiluje
  • Zpevňuje vrták a prodlužuje životnost spirály
  • 3-plošná stopka od Ø 5 mm pro lepší uchycení ve sklíčidle vrtáku
  • Barva: bronzová

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 30
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: HSSGC 2,5 x 57 - 10 ks
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku