Vrták do kovu s odsazenou stopkou HSS-R D338 15,0 mm-1ks

Artiklové číslo: 4932373321
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932373321
EAN / GTIN 4002395348466
Číslo výrobce 4932373321
L-číslo L00800 200

Popis

Popis:

  • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm stopka / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm stopka

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 114
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSR 15.0 x 169 - 1 ks
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku