LEŠTÍCÍ KOTOUČ 150 MM

Artiklové číslo: 4932373161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Opěrný talíř

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932373161
    EAN / GTIN 4002395347285
    Číslo výrobce 4932373161
    L-číslo L00800 1833

    Popis

    Popis:

    • Použití: leštící kotouče a leštící houby z plsti a ovčí vlny
    • Vlastnosti: Vhodný pro broušení a leštění: M14, odolný proti zlomení s integrovanou měkkou a pružnou pěnovou vrstvou, upevnění Hook & Loop

    Charakteristika:

    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: 150 x 14,2 mm - 1 ks

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku