Jádrový vrták diamant DCU 68X90MM M16

Artiklové číslo: 4932371978
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932371978
EAN / GTIN 4002395346035
Číslo výrobce 4932371978
L-číslo L00800 1490

Popis

Popis:

  • Segmenty o výšce 7 mm
  • Segmenty svařené laserem pro vyšší životnost nástroje
  • Vhodné pro instalaci rozbočovacích a spojovacích krabic
  • Nerozbitné

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 60
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: DCU 68 mm M16 - 1 ks
  • Standardní výbava: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku