Jádrový Vrták do bednění 13X30mm-1ks

Artiklové číslo: 4932371741
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
Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932371741
EAN / GTIN 4002395344178
Číslo výrobce 4932371741
L-číslo L00860 26

Popis

Popis:

  • O 100 % rychlejší: Jádrové vrtáky mají díky svému řeznému chování výrazně kratší dobu vrtání než vrtáky krouticí
  • Jádrové vrtáky třískají pouze na šířku zubu, jádro vrtáku se vyvrhuje
  • U spirálových vrtáků dochází k vylamování celého vrtacího jádra, takže potřebná síla a hnací výkon musí být velmi vysoké
  • 30 % efektivnější: vrtáky s jádrem zajišťují kruhové řezání bez otřepů, zejména u tenkých materiálů
  • Větší průměry vrtáků lze vyvrtat přesně s menší námahou
  • Delší životnost: břity vrtáku pro jádrové vrty je třeba brousit méně často než břity vrtáku pro spirálové vrty
  • Tělo vrtáku o tloušťce 6 mm a optimalizovaná geometrie břitu zajišťují vysokou stabilitu
  • Tlustostěnné vrtáky pro jádrové otvory pro delší životnost
  • S 19mm standardním adaptérem Weldon
  • Hloubka řezu 30 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSAC 13 x 30 - 1 ks
  • Standardní vybavení: MBE 1200, Magnetický stojan na vrtačku MD 38 Compact, Magnetický stojan na vrtačku MD 4-85, Magnetický stojan na vrtačku MDE 42

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku