Vrták do kamene SDS+ M2 6x160mm-10ks

Artiklové číslo: 4932371705
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932371705
    EAN / GTIN 4002395344048
    Číslo výrobce 4932371705
    L-číslo L00800 2761

    Popis

    Popis:

    • Power Breaker: 3 speciální agresivní předsunuté zuby Power Breaker vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
    • Až o 25 % RYCHLEJŠÍ
    • Středicí hrot umožňuje snadné, přesné vrtání bez běhu
    • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek při zásahu výztuže a snižuje zasekávání při zásahu výztuže
    • Konická spirálová zadní strana
    • Spirálovitý hřbet se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, čímž se snižuje tření a zvyšuje rychlost vrtání
    • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
    • Spirála se zesíleným jádrem (KVS)
    • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
    • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
    • Vyrobeno v Německu

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 100
    • Obsah balení: 10
    • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 6 x 160 - 10 ks
    • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku