Příklepová vrtací korunka SDS Max .Cut 100x100mm-1ks

Artiklové číslo: 4932367304
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932367304
EAN / GTIN 4002395336432
Číslo výrobce 4932367304
L-číslo L00800 4140

Popis

Popis:

  • Nevhodné pro vrtací kladiva > 10 kg
  • Vyrobeno v Německu
  • Není vhodné pro vrtání do železobetonu

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: SDS-Max TCT2 100 x 100 - 1 ks
  • Standardní výbava: PN 11 E, PN 4000 E

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku