Tvrdokovový víceúčelový vrták M2 SDS-Plus, 12 x 1000 mm, SDS-Plus 2 břity

Artiklové číslo: 4932367017
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4932367017
    EAN / GTIN 4002395336760
    Číslo výrobce 4932367017
    L-číslo L00860 115

    Popis

    Popis:

    • Breaker Points: 3 speciální agresivní předsunuté zuby Breaker Points vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu
    • Až o 25 % rychlejší
    • Středový bod umožňuje snadné a přesné vrtání bez běhu
    • Zvětšené zkosení výztuže chrání karbidový prvek v případě zásahu výztuže a snižuje náklon
    • Zúžený spirálový hřbet: spirálový hřbet, který se směrem k vrtacímu hrotu zužuje, snižuje tření, a tím zvyšuje rychlost vrtání
    • Ideální pro použití s akumulátorovými příklepovými vrtačkami
    • Spirála vyztužená jádrem (KVS)
    • Velkoobjemová spirálová konstrukce pro optimální transport vrtného prachu
    • Spirála vyztužená jádrem má účinek tlumení vibrací, energie nárazu se lépe přenáší na hrot vrtáku a zvyšuje se odolnost proti zlomení
    • Vyrobeno v Německu
    • NEJRYCHLEJŠÍ: Nový agresivní vrtací hrot se 3 předsunutými zuby Breaker Points a zúženým spirálovým hřbetem minimalizuje tření a zajišťuje rychlý postup vrtání
    • ODOLNOST: Zvětšené výztužné fazety a spirála vyztužená jádrem umožňují větší přenos síly, snížení vibrací a menší riziko zlomení

    Charakteristika:

    • Pracovní délka [mm]: 950
    • Obsah balení: 1
    • Varianta výrobku: SDS-Plus M2 12 x 1000 - 1 ks
    • Standardní vybavení: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku