Vrták do dřeva 12x90mm-1ks

Artiklové číslo: 4932363704
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
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363704
EAN / GTIN 4002395331475
Číslo výrobce 4932363704
L-číslo L00800 2076

Popis

Popis:

  • Středicí bod pro přesné bodové vrtání
  • Boční břity pro vrtání slepých otvorů bez trhání a s přesnými rozměry, stejně jako kruhových otvorů do všech měkkých a tvrdých přírodních dřevin
  • Vyrobeno podle DIN 7483
  • Vhodné pro náročné aplikace do všech přírodních dřevin, měkkých i tvrdých

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 50
  • Průměr odběrného otvoru: 9,5
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: FD 12 mm - 1 ks
  • Adaptér stopky: kulatá stopka 9,5 mm
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku