Lewisův vrták do dřeva 8x460mm-1ks

Artiklové číslo: 4932363688
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

8 mm
Celková délka 460 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363688
EAN / GTIN 4002395331710
Číslo výrobce 4932363688
L-číslo L00840 22

Popis

Popis:

  • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných trámů, trámů, podlahových desek, dřevotřísky a překližky
  • Šroubovice Lewis pro rychlý odvod třísek
  • S šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 385
  • Průměr nástrčné hlavice: 6,5
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AD 8 x 460 - 1 ks
  • Nástrčná hlavice: 6,5 mm Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku