Lewisův vrták do dřeva 12x230mm-1ks

Artiklové číslo: 4932363683
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
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363683
EAN / GTIN 4002395331819
Číslo výrobce 4932363683
L-číslo L00800 1584

Popis

Popis:

  • Pro náročné přesné vrtání do měkkého a tvrdého dřeva, velkých profilovaných trámů, trámů, podlahových desek, dřevotřísky a překližky
  • Šroubovice Lewis pro rychlý odvod třísek
  • S šestihrannou stopkou pro bezpečné uchycení ve sklíčidle

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 155
  • Průměr nástrčné hlavice: 10
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: AD 12 x 230 - 1 ks
  • Nástrčná hlavice: 10 mm Hex
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku