Vrták do bednění CV DIN 7490, 20 x 600 mm

Artiklové číslo: 4932363680
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
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363680
EAN / GTIN 4002395331925
Číslo výrobce 4932363680
L-číslo L00800 2469

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z oceli HSS pro delší životnost nástroje
  • Vhodné pro vrtání otvorů do dřeva, sádrokartonu a kovových kanálů
  • Vyrobeno podle DIN 7490 a v souladu s bezpečnostními normami Berufsgenossenschaft Bau
  • Vrták je přišroubován k válcové stopce pro lepší soustřednost a odolnost proti zlomení
  • Malý úhel spirály a velké třískové kanálky zaručují rychlejší odvod třísek
  • Vyrobeno v Německu

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 500
  • Průměr odběru: 10
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSCaD1 20 x 600 - 1 ks
  • Držák hřídele: 10 mm kulatá stopka
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku