Vrták do dřeva 9x125mm-1ks

Artiklové číslo: 4932363657
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363657
EAN / GTIN 4002395331369
Číslo výrobce 4932363657
L-číslo L00840 16

Popis

Popis:

  • Pro vrtání do tvrdých desek, překližek, dřevotřísky a všech druhů přírodního dřeva
  • Vyrobeno podle normy DIN 7487 E

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 80
  • Průměr nástrčné hlavice: 9
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: BP 9 x 125 - 1 ks
  • Adaptér dříku: 9 mm kulatý dřík
  • Standardní výbava: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku