Vrták do kovu HSS-R DIN 338, balení 10 ks, 6,8 x 109 mm, HSS-R

Artiklové číslo: 4932363502
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363502
EAN / GTIN 4002395330034
Číslo výrobce 4932363502
L-číslo L00800 2891

Popis

Popis:

  • Vrtáky do kovu HSS-R z rychlořezné oceli podle DIN 338
  • Oxidový povlak pro rychlý odvod třísek
  • Spirála typu N
  • Vhodné pro obrábění oceli, litiny, legované a nelegované oceli až do pevnosti v tahu 800 N/mm²
  • Povrchová úprava: černá

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 69
  • Obsah balení: 10
  • Varianta výrobku: HSSR 6,8 x 109 - 10 ks
  • Standardní výbava: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku