HSS-G RED COBALT Vrták do kovu DIN 338, 13,0 x 151 mm, HSS-G Co.

Artiklové číslo: 4932363286
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363286
EAN / GTIN 4002395333462
Číslo výrobce 4932363286
L-číslo L00800 2587

Popis

Popis:

  • Kovový vrták z pevné, extrémně žáruvzdorné kobaltové legované oceli (5 % kobaltu) broušené podle DIN 338
  • Leštěný povrch
  • Vhodné pro vrtání do vysoce legovaných ocelí a kovů s pevností v tahu 1000 N/mm², jako jsou kyselinovzdorné a žáruvzdorné oceli a nerezové oceli
  • Vrtací hrot QUAD EDGE™: jedinečná kombinace 135° křížového řezu a 4 řezných hran: 135° křížový řez pro snadnější středění, bez nutnosti středicího úderu
  • 4 řezné hrany vytvářejí menší třísky, které se méně zahřívají a prodlužují životnost nástroje
  • Variabilní geometrie spirály pro rychlejší odvod třísek a nižší produkci tepla
  • Zesílené vrtací jádro: inovativní jádro má kuželovitý tvar a směrem ke stopce se zpevňuje
  • Zpevňuje vrták a prodlužuje životnost spirály
  • Stopka se třemi povrchy od ⌀ 5 mm pro lepší uchycení ve sklíčidle vrtačky
  • Barva: bronzová

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 101
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSGC 13,0 x 151 - 1 ks
  • Standardní výbava: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku