Vrták do kovu HSS-Co D338 4,2 mm-1ks

Artiklové číslo: 4932363260
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932363260
EAN / GTIN 4002395333202
Číslo výrobce 4932363260
L-číslo L00800 2670

Popis

Popis:

  • Stopka se třemi povrchy od Ø 5 mm pro lepší uchycení ve sklíčidle vrtáku
  • Barva: bronzová

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 43
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: HSSGC 4,2 x 80 - 1 ks
  • Standardní výbava: BEST 9,6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku